ODELIC(オーデリック)
スポットライト
本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
130
質量(kg)
1.3
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
23
首振角度(°)
90
ランプ
高彩色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)24
明るさ
CDM-T35W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12243335
XS512101HBC
オフホワイト
4000
白色
81.7
1880
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243344
XS512102HBC
マットブラック
4000
白色
81.7
1880
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243360
XS512103HBC
オフホワイト
3500
温白色
81.3
1872
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243369
XS512104HBC
マットブラック
3500
温白色
81.3
1872
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243378
XS512105HBC
オフホワイト
3000
電球色
79.3
1826
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243387
XS512106HBC
マットブラック
3000
電球色
79.3
1826
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243396
XS512109HBC
オフホワイト
4000
白色
76
1749
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243405
XS512110HBC
マットブラック
4000
白色
76
1749
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243414
XS512111HBC
オフホワイト
3500
温白色
75.7
1742
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243430
XS512112HBC
マットブラック
3500
温白色
75.7
1742
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243439
XS512113HBC
オフホワイト
3000
電球色
73.8
1699
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243448
XS512114HBC
マットブラック
3000
電球色
73.8
1699
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243457
XS512117HBC
オフホワイト
4000
白色
76.3
1757
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243466
XS512118HBC
マットブラック
4000
白色
76.3
1757
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243475
XS512119HBC
オフホワイト
3500
温白色
76
1750
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243484
XS512120HBC
マットブラック
3500
温白色
76
1750
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243500
XS512121HBC
オフホワイト
3000
電球色
74.2
1707
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243509
XS512122HBC
マットブラック
3000
電球色
74.2
1707
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243518
XS512125HBC
オフホワイト
4000
白色
66.7
1536
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243527
XS512126HBC
マットブラック
4000
白色
66.7
1536
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243536
XS512127HBC
オフホワイト
3500
温白色
66.5
1530
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243545
XS512128HBC
マットブラック
3500
温白色
66.5
1530
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243554
XS512129HBC
オフホワイト
3000
電球色
64.8
1492
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243570
XS512130HBC
マットブラック
3000
電球色
64.8
1492
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243579
XS512133HBC
オフホワイト
4000
白色
78
1795
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243588
XS512134HBC
マットブラック
4000
白色
78
1795
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243597
XS512135HBC
オフホワイト
3500
温白色
77.6
1787
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243606
XS512136HBC
マットブラック
3500
温白色
77.6
1787
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243615
XS512137HBC
オフホワイト
3000
電球色
75.7
1743
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12243624
XS512138HBC
マットブラック
3000
電球色
75.7
1743
¥34,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください