曜日別特売

スポットライト

スポットライト - ODELIC(オーデリック)

本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです

付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.1取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)20首振角度(°)90ランプ高彩色LED幅(Φmm)69光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)21明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置天井面取付専用調光の可否内容量1台
注意
※調光器別売
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12244735XS513101HCオフホワイト4000白色681360
27,800
取扱い終了
返品不可
12244744XS513102HCマットブラック4000白色681360
27,800
取扱い終了
返品不可
12244760XS513103HCオフホワイト3500温白色681360
27,800
取扱い終了
返品不可
12244769XS513104HCマットブラック3500温白色681360
27,800
取扱い終了
返品不可
12244778XS513105HCオフホワイト3000電球色661320
27,800
取扱い終了
返品不可
12244787XS513106HCマットブラック3000電球色661320
27,800
取扱い終了
返品不可
12244796XS513109HCオフホワイト4000白色63.11263
27,800
取扱い終了
返品不可
12244805XS513110HCマットブラック4000白色63.11263
27,800
取扱い終了
返品不可
12244814XS513111HCオフホワイト3500温白色63.21264
27,800
取扱い終了
返品不可
12244830XS513112HCマットブラック3500温白色63.21264
27,800
取扱い終了
返品不可
12244839XS513113HCオフホワイト3000電球色61.31226
27,800
取扱い終了
返品不可
12244848XS513114HCマットブラック3000電球色61.31226
27,800
取扱い終了
返品不可
12244857XS513117HCオフホワイト4000白色60.11203
27,800
取扱い終了
返品不可
12244866XS513118HCマットブラック4000白色60.11203
27,800
取扱い終了
返品不可
12244875XS513119HCオフホワイト3500温白色60.11203
27,800
取扱い終了
返品不可
12244884XS513120HCマットブラック3500温白色60.11203
27,800
取扱い終了
返品不可
12244900XS513121HCオフホワイト3000電球色58.31167
27,800
取扱い終了
返品不可
12244909XS513122HCマットブラック3000電球色58.31167
27,800
取扱い終了
返品不可
12244918XS513125HCオフホワイト4000白色52.51050
27,800
取扱い終了
返品不可
12244927XS513126HCマットブラック4000白色52.51050
27,800
取扱い終了
返品不可
12244936XS513127HCオフホワイト3500温白色52.51051
27,800
取扱い終了
返品不可
12244945XS513128HCマットブラック3500温白色52.51051
27,800
取扱い終了
返品不可
12244954XS513129HCオフホワイト3000電球色50.91019
27,800
取扱い終了
返品不可
12244970XS513130HCマットブラック3000電球色50.91019
27,800
取扱い終了
返品不可
12244979XS513133HCオフホワイト4000白色61.61233
27,800
取扱い終了
返品不可
12244988XS513134HCマットブラック4000白色61.61233
27,800
取扱い終了
返品不可
12244997XS513135HCオフホワイト3500温白色61.61232
27,800
取扱い終了
返品不可
12245006XS513136HCマットブラック3500温白色61.61232
27,800
取扱い終了
返品不可
12245015XS513137HCオフホワイト3000電球色59.81196
27,800
取扱い終了
返品不可
12245024XS513138HCマットブラック3000電球色59.81196
27,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする