スポットライト

スポットライト - ODELIC(オーデリック)

本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです

種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.1取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)19首振角度(°)90ランプ高彩色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)32明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12245435XS513101HBCオフホワイト4000白色71.51360
30,800
取扱い終了
返品不可
12245444XS513102HBCマットブラック4000白色71.51360
30,800
取扱い終了
返品不可
12245460XS513103HBCオフホワイト3500温白色71.51360
30,800
取扱い終了
返品不可
12245469XS513104HBCマットブラック3500温白色71.51360
30,800
取扱い終了
返品不可
12245478XS513105HBCオフホワイト3000電球色69.41320
30,800
取扱い終了
返品不可
12245487XS513106HBCマットブラック3000電球色69.41320
30,800
取扱い終了
返品不可
12245496XS513109HBCオフホワイト4000白色66.41263
30,800
取扱い終了
返品不可
12245505XS513110HBCマットブラック4000白色66.41263
30,800
取扱い終了
返品不可
12245514XS513111HBCオフホワイト3500温白色66.51264
30,800
取扱い終了
返品不可
12245530XS513112HBCマットブラック3500温白色66.51264
30,800
取扱い終了
返品不可
12245539XS513113HBCオフホワイト3000電球色64.51226
30,800
取扱い終了
返品不可
12245548XS513114HBCマットブラック3000電球色64.51226
30,800
取扱い終了
返品不可
12245557XS513117HBCオフホワイト4000白色63.31203
30,800
取扱い終了
返品不可
12245566XS513118HBCマットブラック4000白色63.31203
30,800
取扱い終了
返品不可
12245575XS513119HBCオフホワイト3500温白色63.31203
30,800
取扱い終了
返品不可
12245584XS513120HBCマットブラック3500温白色63.31203
30,800
取扱い終了
返品不可
12245600XS513121HBCオフホワイト3000電球色61.41167
30,800
取扱い終了
返品不可
12245609XS513122HBCマットブラック3000電球色61.41167
30,800
取扱い終了
返品不可
12245618XS513125HBCオフホワイト4000白色55.21050
30,800
取扱い終了
返品不可
12245627XS513126HBCマットブラック4000白色55.21050
30,800
取扱い終了
返品不可
12245636XS513127HBCオフホワイト3500温白色55.31051
30,800
取扱い終了
返品不可
12245645XS513128HBCマットブラック3500温白色55.31051
30,800
取扱い終了
返品不可
12245654XS513129HBCオフホワイト3000電球色53.61019
30,800
取扱い終了
返品不可
12245670XS513130HBCマットブラック3000電球色53.61019
30,800
取扱い終了
返品不可
12245679XS513133HBCオフホワイト4000白色64.81233
30,800
取扱い終了
返品不可
12245688XS513134HBCマットブラック4000白色64.81233
30,800
取扱い終了
返品不可
12245697XS513135HBCオフホワイト3500温白色64.81232
30,800
取扱い終了
返品不可
12245706XS513136HBCマットブラック3500温白色64.81232
30,800
取扱い終了
返品不可
12245715XS513137HBCオフホワイト3000電球色62.91196
30,800
取扱い終了
返品不可
12245724XS513138HBCマットブラック3000電球色62.91196
30,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする