ODELIC(オーデリック)
スポットライト
5万カンデラ(cd)に到達する中心光度
2/1ビーム角8℃の超狭角配光が対象物をピンポイントに照射します
高天井からの照射や高照度空間における使用でも、充分なスポット効果が得られます
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
154
質量(kg)
2
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
19
首振角度(°)
90
ランプ
高彩色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)32
配光角度(°)
8
明るさ
CDM-T70W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
可
配光タイプ
スーパーナロー
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12248260
XS513181HBC
オフホワイト
4000
白色
87.2
1658
¥43,800
取扱い終了
返品不可
12248269
XS513182HBC
マットブラック
4000
白色
87.2
1658
¥43,800
取扱い終了
返品不可
12248278
XS513183HBC
オフホワイト
3500
温白色
86.8
1651
¥43,800
取扱い終了
返品不可
12248287
XS513184HBC
マットブラック
3500
温白色
86.8
1651
¥43,800
取扱い終了
返品不可
12248296
XS513185HBC
オフホワイト
3000
電球色
84.6
1609
¥43,800
取扱い終了
返品不可
12248305
XS513186HBC
マットブラック
3000
電球色
84.6
1609
¥43,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください