ODELIC(オーデリック)
ハイパワー スポットライト
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現
圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途
高天井用
付属品
電源装置
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
224
質量(kg)
2.4
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
83
首振角度(°)
70
ランプ
高彩色LED
幅(Φmm)
125
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)86
配光角度(°)
34
明るさ
セラメタ150W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
材質(反射板)
アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
不可
配光タイプ
ワイド
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12248375
XS414001H
オフホワイト
5000
昼白色
73.6
6117
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12248384
XS414002H
マットブラック
5000
昼白色
73.6
6117
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12248400
XS414003H
オフホワイト
4000
白色
71.7
5954
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12248409
XS414004H
マットブラック
4000
白色
71.7
5954
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12248418
XS414005H
オフホワイト
3500
温白色
69.1
5741
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12248427
XS414006H
マットブラック
3500
温白色
69.1
5741
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12248436
XS414007H
オフホワイト
3000
電球色
68.2
5663
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12248445
XS414008H
マットブラック
3000
電球色
68.2
5663
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください