スポットライト

スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)

本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです

種別器具:LED一体型長さ(mm)136質量(kg)1取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100首振角度(°)110光源寿命40000時間明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用内容量1台
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12248935XS412103オフホワイト22LED3500温白色
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12248917XS412101オフホワイト22LED4000白色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12248960XS412105オフホワイト22LED3000電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12248978XS412107オフホワイト22LED4000白色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12248996XS412109オフホワイト22LED3500温白色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12249014XS412111オフホワイト22LED3000電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12249039XS412113オフホワイト22LED4000白色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12249057XS412115オフホワイト22LED3500温白色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12249075XS412117オフホワイト22LED3000電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12249100XS412119オフホワイト22LED4000白色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12249118XS412121オフホワイト22LED3500温白色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12249136XS412123オフホワイト22LED3000電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12249154XS412125オフホワイト22LED4000白色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12249179XS412127オフホワイト22LED3500温白色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12249197XS412129オフホワイト22LED3000電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12249215XS412181オフホワイト22LED5000昼白色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12249224XS412182オフホワイト22LED5000昼白色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12249240XS412183オフホワイト22LED5000昼白色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12249249XS412184オフホワイト22LED5000昼白色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12249258XS412185オフホワイト22LED5000昼白色
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12248926XS412102マットブラック22LED4000白色
23,800
取扱い終了
返品不可
12248944XS412104マットブラック22LED3500温白色
23,800
取扱い終了
返品不可
12248969XS412106マットブラック22LED3000電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
12248987XS412108マットブラック22LED4000白色
23,800
取扱い終了
返品不可
12249005XS412110マットブラック22LED3500温白色
23,800
取扱い終了
返品不可
12249030XS412112マットブラック22LED3000電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
12249048XS412114マットブラック22LED4000白色
23,800
取扱い終了
返品不可
12249066XS412116マットブラック22LED3500温白色
23,800
取扱い終了
返品不可
12249084XS412118マットブラック22LED3000電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
12249109XS412120マットブラック22LED4000白色
23,800
取扱い終了
返品不可
12249127XS412122マットブラック22LED3500温白色
23,800
取扱い終了
返品不可
12249145XS412124マットブラック22LED3000電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
12249170XS412126マットブラック22LED4000白色
23,800
取扱い終了
返品不可
12249188XS412128マットブラック22LED3500温白色
23,800
取扱い終了
返品不可
12249206XS412130マットブラック22LED3000電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
12249267XS412201マットブラック22LED5000昼白色
23,800
取扱い終了
返品不可
12249276XS412202マットブラック22LED5000昼白色
23,800
取扱い終了
返品不可
12249285XS412203マットブラック22LED5000昼白色
23,800
取扱い終了
返品不可
12249294XS412204マットブラック22LED5000昼白色
23,800
取扱い終了
返品不可
12249310XS412205マットブラック22LED5000昼白色
23,800
取扱い終了
返品不可
12249319XS412131Hオフホワイト17高彩色LED4000白色
25,300
取扱い終了
返品不可
12249328XS412132Hマットブラック17高彩色LED4000白色
25,300
取扱い終了
返品不可
12249337XS412133Hオフホワイト17高彩色LED3500温白色
25,300
取扱い終了
返品不可
12249346XS412134Hマットブラック17高彩色LED3500温白色
25,300
取扱い終了
返品不可
12249355XS412135Hオフホワイト17高彩色LED3000電球色
25,300
取扱い終了
返品不可
12249364XS412136Hマットブラック17高彩色LED3000電球色
25,300
取扱い終了
返品不可
12249380XS412137Hオフホワイト17高彩色LED4000白色
25,300
取扱い終了
返品不可
12249389XS412138Hマットブラック17高彩色LED4000白色
25,300
取扱い終了
返品不可
12249398XS412139Hオフホワイト17高彩色LED3500温白色
25,300
取扱い終了
返品不可
12249407XS412140Hマットブラック17高彩色LED3500温白色
25,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12248917XS41210145444387XS412603XS412101 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444387オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12248960XS41210545444466XS412607XS412105 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444466オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12248978XS41210745444527XS412611XS412107 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444527オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12248996XS41210945444570XS412613XS412109 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444570オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12249014XS41211145444606XS412615XS412111 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444606オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12249039XS41211345444667XS412619XS412113 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444667オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12249057XS41211545444710XS412621XS412115 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444710オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12249075XS41211745444746XS412623XS412117 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444746オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12249100XS41211945444807XS412627XS412119 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444807オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12249118XS41212145444850XS412629XS412121 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444850オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12249136XS41212345444886XS412631XS412123 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444886オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12249154XS41212545444947XS412635XS412125 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444947オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12249179XS41212745444990XS412637XS412127 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444990オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12249197XS41212945445026XS412639XS412129 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45445026オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12249215XS41218145444369XS412601XS412181 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444369オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12249224XS41218245444509XS412609XS412182 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444509オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12249240XS41218345444649XS412617XS412183 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444649オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12249249XS41218445444789XS412625XS412184 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444789オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12249258XS41218545444929XS412633XS412185 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444929オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする