曜日別特売

生鮮用照明 マトリックス

生鮮用照明 マトリックス - ODELIC(オーデリック)

精肉と鮮魚をおいしく見せる光を追求
PLUGGEDシリーズと互換性があります

用途生鮮用種別器具:LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100電源装置:付属首振角度(°)110ランプLED色温度(K)3500光源色生鮮光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
幅(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12251358XS4121651361オフホワイト2282
23,800
取扱い終了
返品不可
12251367XS4121661361マットブラック2282
23,800
取扱い終了
返品不可
12251376XS4121671361オフホワイト2282
23,800
取扱い終了
返品不可
12251385XS4121681361マットブラック2282
23,800
取扱い終了
返品不可
12251394XS4121691361オフホワイト2282
23,800
取扱い終了
返品不可
12251410XS4121701361マットブラック2282
23,800
取扱い終了
返品不可
12251340XS4121631361オフホワイト2282
23,800
取扱い終了
返品不可
12251349XS4121641361マットブラック2282
23,800
取扱い終了
返品不可
12251315XS4121611361オフホワイト2282
23,800
取扱い終了
返品不可
12251324XS4121621361マットブラック2282
23,800
取扱い終了
返品不可
12251148XS4112041641.6マットブラック38104
30,800
取扱い終了
返品不可
12251184XS4112081641.6マットブラック38104
30,800
取扱い終了
返品不可
12251139XS4112031641.6オフホワイト38104
36,800
取扱い終了
返品不可
12251175XS4112071641.6オフホワイト38104
36,800
取扱い終了
返品不可
12251209XS4112101641.6マットブラック38104
30,800
取扱い終了
返品不可
12251200XS4112091641.6オフホワイト38104
36,800
取扱い終了
返品不可
12251166XS4112061641.6マットブラック38104
30,800
取扱い終了
返品不可
12251157XS4112051641.6オフホワイト38104
36,800
取扱い終了
返品不可
12251130XS4112021641.6マットブラック38104
30,800
取扱い終了
返品不可
12251114XS4112011641.6オフホワイト38104
36,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする