ODELIC(オーデリック)
間接照明 スタンダードタイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
900、(取付部含む)940
質量(kg)
0.7
色
オフホワイト色
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
23.5
ランプ
高演色LDE
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)24
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12252015
OL291460R
5000
昼白色
127.6
3000
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
12252024
OL291461R
4000
白色
120.4
2830
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
12252040
OL291462R
3500
温白色
120.4
2830
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
12252049
OL291463R
3000
電球色
117.4
2760
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
12252058
OL291464R
2700
電球色
113.6
2670
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください