間接照明 スタンダードタイプ

間接照明 スタンダードタイプ - ODELIC(オーデリック)

コスト重視プランにおすすめの低価格スタンダードタイプ

種別器具:LED一体型長さ(mm)1173幅(mm)53質量(kg)0.8高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)27.6ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)28演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12252304OL2519685000昼白色144.94000
21,000
取扱い終了
返品不可
12252320OL2519694000白色131.53630
21,000
取扱い終了
返品不可
12252329OL2519703500温白色131.53630
21,000
取扱い終了
返品不可
12252338OL2519713000電球色130.43600
21,000
取扱い終了
返品不可
12252347OL2519722700電球色126.43490
21,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする