間接照明 スタンダードタイプ
コスト重視プランにおすすめの低価格スタンダードタイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1475
質量(kg)1
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)17.6
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)18、(200V)20、(242V)22
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
内容量1台
間接照明器具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12252505 | OL251953P1 | 15357529 | OL291197R |
|
間接照明 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12252514 | OL251954P1 | 15357538 | OL291198R |
|
間接照明 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |