ODELIC(オーデリック)
間接照明 灯具可動タイプ
現場にあわせて照射方向の調節が可能な灯具可動タイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
565
幅(mm)
31
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
52
材質(本体)
鋼、アルミ(アルマイト)
電圧(V)
100
消費電力(W)
14.2
ランプ
LED
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)15
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12252846
OL291074
5000
昼白色
140.8
2000
¥20,300
取扱い終了
返品不可
12252855
OL291077
3000
電球色
127.4
1810
¥20,300
取扱い終了
返品不可
12252864
OL291078
2700
電球色
123.2
1750
¥20,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください