ODELIC(オーデリック)
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様
送り可能台数:20台
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1500
幅(mm)
25
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
19
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.5
ランプ
高演色LDE
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
ケーブル
延長:別売
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)15
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル
別売
内容量
1台
注意
※接続線別売
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12254018
OL291329R
5000
昼白色
76.6
575
¥
17,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12254027
OL291385R
3000
電球色
66.6
500
¥
17,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12254036
OL291386R
2700
電球色
66.6
500
¥
17,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12254045
OL291402R
3500
温白色
72
540
¥
17,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください