OL291402R 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック) 12254045

OL291402R 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック) 12254045
OL291402R 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック) 12254045

間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
内容量1台注文コード12254045品番OL291402R
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

電源内蔵型で驚きの細さ

色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72
定格光束(lm)
540
仕様
送り可能台数:20台
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1500
幅(mm)
25
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
19
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.5
ランプ
高演色LDE
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
ケーブル
延長:別売
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)15
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル
別売
エコロジー商品
省エネ
注意
※接続線別売
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする