信号不要の簡単施工で、フルカラー調光・調色によるシーン演出が可能
用途単体・連結端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)640幅(mm)80質量(kg)1.1色オフホワイト色高さ(mm)77材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)6.3構造防雨型ランプLED色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)95.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)0.5演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(白色時の値)600調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可内容量1台