ODELIC(オーデリック)
シーリングライト
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト
空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途
キッチン
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1225
質量(kg)
1.9
色
白色
材質(本体)
鋼(白色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
31.8
ランプ
高演色LDE
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)34、(200V)33、(242V)34
明るさ
Hf32W定格出力×2灯相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90迄
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255357
OL291126R4B
5000
昼白色
161.9
5150
¥
23,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
12255366
OL291126R4D
3500
温白色
146.8
4670
¥
23,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12255375
OL291126R4E
3000
電球色
144.9
4610
¥
23,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください