シーリングライト

シーリングライト - ODELIC(オーデリック)シーリングライト - ODELIC(オーデリック)シーリングライト - ODELIC(オーデリック)シーリングライト - ODELIC(オーデリック)シーリングライト - ODELIC(オーデリック)シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト
空間や目的に合わせてお選びいただけます

用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)607質量(kg)1.2白色材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100消費電力(W)10ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11、(200V)11、(242V)12明るさHf16W高出力相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12255418OL291127R3B5000昼白色1551550
17,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12255427OL291127R3D3500温白色1401400
17,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
12255436OL291127R3E3000電球色1391390
17,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする