ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
別府竹細工の伝統、「四海波花籠」
暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間を彩ります
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質
グローブ:竹
幅(mm)
140
寸法(mm)
出:190
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
192
材質(本体)
鋼(黒色チヂミ)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
381
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※本シリーズは天然素材のため色味の違い、斑が入るなど外観に個体差があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255637
OB255314LR
¥28,800
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください