ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス
体制浪漫を彷彿とさせるノスタルジックなあかりです
仕様
グローブ:上下開放
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)
135
寸法(mm)
出:105
質量(kg)
0.9
取付
グローブ引掛式
高さ(mm)
160
材質(本体)
ステンドグラス(乳白・透明)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
ランプ
高演色LDE
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255698
OB255161LDR
2700
電球色
58.2
291
¥26,800
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12255707
OB255161NDR
5000
昼白色
60.8
304
¥26,800
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12255716
OB255161WDR
3500
温白色
59
295
¥26,800
¥
16,980
¥18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください