ロスナイセントラル換気ユニット

ロスナイセントラル換気ユニット - 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット - 三菱電機

高効率シリーズ
紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)
OA・EAダクト接続口は2方向より1方向選択
外気清掃フィルター内蔵
外気清掃フィルターは本体側面から着脱可能
本体内の部品は本体側面から交換可能
天地逆据付可能

用途居室系・洗面所付属品天吊金具適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)電源単相種別温暖地タイプ電圧(V)100質量(kg)19外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)839×910×295機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント接続パイプ(Φmm)150内容量1台
注意
※換気グリルには、ネットフィルター付のものをご使用ください。
※換気ユニットのOA側にフィルターボックスを必ず設置してください。
※外気:-10℃~40℃、還気:0℃~40℃、周囲:0℃~40℃かつ、外気ー10℃で露点温度12℃(20℃、60%相当)となる絶対湿度以下の条件でご使用ください。
※点検口は□450mm以上のものを必ず指定の位置に設置してください。(メンテナンスのため)
※結露防止のため、OA・EA(本体より室外側)ダクト、SA(給気)ダクトには接続部の根元まで断熱処理をしてください。
※積雪量の多い地域では深形フードをご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度交換効率(%)
処理風量(m3/h)
種類
機外静圧(Pa)
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12209954VL-25ZMHV2[強]80[弱]82(50/60Hz)[強]250[弱]175(50/60Hz)VL-25ZMHV後継機種[強]118[弱]58(50/60Hz)[暖房強]70[暖房弱]76[冷房強]67.5[冷房弱]73[強]33[弱]27[強]74[弱]34
392,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12209970VL-25ZMHV2-S[強]80[弱]85(50/60Hz)[強]250[弱]100(50/60Hz)VL-25ZMHV-S後継機種[強]118[弱]19(50/60Hz)[暖房強]70[暖房弱]80[冷房強]67.5[冷房弱]80[強]33[弱]19[強]74[弱]12
392,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする