曜日別特売

ロスナイセントラル換気ユニット

ロスナイセントラル換気ユニット - 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット - 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット - 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット - 三菱電機

薄形ベーシックシリーズ
耐水紙製顕熱交換器
本体・モータ耐湿仕様
RAダクト接続口は3方向選択可能
OAダクト接続口は2方向より1方向選択
ドレンパン付
浴室からのRA接続可能
※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)
※RA1(熱交)またはRA2(熱交)いずれかを浴室に1口で接続する際は、必ず浴室以外(洗面所やトイレなど)排気ダクトと合流させてから本体へダクト配管してください。(結露や本体外への水漏れ防止のため)
外気清掃フィルター内蔵
フィルターは本体下から着脱可能
本体内の部品はすべて本体下側から交換可能
対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり
速結端子接続
バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
外気温センサー感知による自動間欠運転機能
※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]
※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]

用途居室系・浴室・トイレ・洗面所種別耐湿タイプ接続パイプ(Φmm)100、125、150付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合地域省エネ基準1地域以南(すべての地域でご使用になれます)電源単相質量(kg)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618電圧(V)100仕様壁掛型フィルターボックス対応商品内容量1台
注意
※換気グリルには、ネットフィルター付のものをご使用ください。
※外気:-30℃~40℃、還気:0℃~40℃、周囲:0℃~40℃かつ、外気ー15℃で露点温度12℃(20℃、60%相当)となる絶対湿度以下の条件でご使用ください。
※積雪量の多い地域では深形フードをご使用ください。
※結露防止のため、OA・EA(本体より室外側)ダクト、SA(給気)ダクトには接続部の根元まで断熱処理をしてください。
※ドレン管への断熱施工は接続部の根元まで行ってください。(結露水滴下防止のため)
※ドレン管は1°以上の下り勾配をつけて断熱層内で配管してください。(結露防止のため)
※点検口は□600mm(内寸法□575mm以上)のものを本体真下に設置してください。(メンテナンスのため)
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
騒音値(dB)(50/60Hz)
温度交換効率(%)
消費電力(W)(50/60Hz)
機能
機外静圧(Pa)
左右区別
処理風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210094VL-15CZ4-LVL-15CZ3-L後継機種[強]31/33[弱]22/21[強]60/57[弱]66/68(50/60Hz)[強]70/83[弱]42/4324時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得[強]80/97[弱]36/29(50/60Hz)左タイプ[強]150/165[弱]100/90(50/60Hz)
265,000
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210110VL-15CZ4-RVL-15CZ3-R後継機種[強]31/33[弱]22/21[強]60/57[弱]66/68(50/60Hz)[強]70/83[弱]42/4324時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得[強]80/97[弱]36/29(50/60Hz)右タイプ[強]150/165[弱]100/90(50/60Hz)
265,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210119VL-10CZ4-LVL-10CZ3-L後継機種[強]26[弱]19[強]65/66[弱]72/74(50/60Hz)[強]42/51[弱]28/3124時間換気[強]77/70[弱]30/25(50/60Hz)左タイプ[強]105/100[弱]65/60(50/60Hz)
237,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210128VL-10CZ4-RVL-10CZ3-R後継機種[強]26[弱]19[強]65/66[弱]72/74(50/60Hz)[強]42/51[弱]28/3124時間換気[強]77/70[弱]30/25(50/60Hz)右タイプ[強]105/100[弱]65/60(50/60Hz)
237,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする