三菱電機
ロスナイセントラル換気ユニット
天井カセット形
紙製全熱交換器
副還気接続口付(バイパス排気)
パネルワンプッシュで開閉可能
外気清掃フィルター内蔵
結束端子接続
SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途
居室系・洗面所・トイレ
電圧(V)
100
質量(kg)
13.2
適合地域
省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
接続パイプ(Φmm)
[OA・EA]100[SA・RA2]50
付属品
ワッシャー・キャップ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
295×904×460
機能
24時間換気
ファン
プラスチック(シロッコファン)
電源
単相
材質
ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
内容量
1台
注意
※給気5口目を使用する場合はシステム部材(P-05CS)が必要となります。
※排気グリルは、湯気を直接吸い込む位置への設置を避けてください。
※北海道地区ではご使用になれませんのでご注意願います。
※外気:-10℃~40℃、還気:0℃~40℃、周囲:0℃~40℃かつ、外気ー10℃で露点温度10.7℃(20℃、55%相当)となる絶対湿度以下の条件でご使用ください。
※結露防止のため、OA・EA(本体より室外側)ダクト、SA(給気)ダクトには接続部の根元まで断熱処理をしてください。
※積雪量の多い地域では深形フードをご使用ください。
※SA(給気)側のダクト接続は3か所以上設置してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)
機外静圧(Pa)
消費電力(W)(50/60Hz)
温度交換効率(%)
処理風量(m
3
/h)
種類
騒音値(dB)(50/60Hz)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12210164
VL-11ZF2
[暖房強]52/52[暖房弱]60/62[冷房強]42/42[冷房弱]49/51
[強]22/22[弱]10/9(50/60Hz)
[強]47/57[弱]32/33
[強]65/65[弱]74/76(50/60Hz)
[強]110/110[弱]75/70(50/60Hz)
VL-11ZF後継機種
[強]29/29[弱]21/20
大風量タイプ
¥
149,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210180
VL-08ZF2
[暖房強]56/58[暖房弱]61/62[冷房強]48/49[冷房弱]52/53
[強]15/13[弱]9/8(50/60Hz)
[強]35.5/39.5[弱]25/26
[強]72/73[弱]75/76(50/60Hz)
[強]90/85[弱]70/65(50/60Hz)
VL-08ZF後継機種
[強]26/25[弱]22/20
-
¥
107,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。