バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ 1部屋換気用

バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ 1部屋換気用 - 三菱電機

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役
※「風乾燥モード」による涼風になります。
お掃除しやすいフラットパネル採用
暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載
ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
換気機能
換気風量強弱2段切替可能
温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵
低騒音設計
最大8時間切タイマー(換気弱連続運転可能)
配線容易<コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)>
速結端子接続

用途浴室電圧(V)200ファン換気用・循環用(プラスチック)機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17接続パイプ(Φmm)100電源単相機外静圧(Pa)[強]0[弱]0(50/60Hz)ダクト径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285質量(kg)5.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372材質ボディ:金属、グリル:プラスチック付属品コントロールスイッチ・コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)・制御アダプター・制御アダプター接続コード(有効長15m)風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33種類V-241BZ-RC後継機種種別ハイパワータイプ内容量1台
注意
※運転を行うためには電源電圧100Vと単相200Vが必要です。
※標準適応サイズは1.5坪(1600mm×2400mm×2200mm)の浴室です。浴室が広くなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
※傾斜した天井には据付できません。
※乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造(壁・床材・広さ)により異なります。
※本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので詳細は所轄監督官庁(所轄消防署など)にお問い合わせください。
※本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
※温泉やプールなどでは使用しないでください。
※結露水がグリルにたまりますのでグリル清掃時およびフィルター清掃時は結露水滴下にご注意ください。
※必ず本機種専用のコントロールスイッチをお使いください。それ以外のコントロールスイッチを使用すると正常に動作しません。
※運転開始時や運転機能の切り替えに最大約40秒かかる場合があります。風路切り替え動作または本体冷却を行うため異常ではありません。
※本商品に24時間換気機能はありません。
※連携可能なエコキュートは、三菱電機製商品のみとなっております。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210216V-241BZ5-RC
206,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする