曜日別特売

バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ 脱衣室暖房機/温風

バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ 脱衣室暖房機/温風 - 三菱電機

暖房・涼風
暖房:PTCセラミックヒーター搭載
循環ファンによる涼風効果(夏期)
上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載
温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
運動表示パネル採用
低騒音設計
最大12時間「入」・「切」タイマー
涼風は連続運転可能

用途脱衣室種類WD-240DK-RC後継機種付属品ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー・落下防止チェーン付)・制御アダプター機外静圧(Pa)0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175質量(kg)7.4騒音値(dB)(50/60Hz)48消費電力(W)(50/60Hz)2310材質循環ファン:プラスチック、グリル・パネル:プラスチック機能自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付電源単相電圧(V)200風量(m3/h)(50/60Hz)200/195種別電源タイプ内容量1台
注意
※運転を行うためには電源電圧100Vと単相200Vが必要です。
※換気機能はありません。
※換気扇は連動できません。
※従来品からお取り替えの場合は、電源電圧を100Vから単相200Vに変更する必要があります。
※標準適応サイズは1.0坪の脱衣室です。最大1.5坪まで対応します。脱衣室が広くなればなる程、、暖房効果は減少します。
※本商品に温度設定機能はありません。
※暖房効果は外気温度および脱衣室構造(壁・床材・広さ・密閉性・断熱性)により異なります。脱衣室が大きい、密閉性や断熱性が悪い脱衣室の場合、暖まらないことがあります。
※本商品の据付にあたっては地域により防災上の制限がありますので詳細は所轄監督官庁(所轄消防署など)にお問い合わせください。
※本体を傾けて据付けないでください。
※本体温度過昇防止のため、ヒーターがON・OFFを繰り返す場合があります。
※本商品は壁面据付専用です。業務用途では使用できません。
※温泉やプール等の脱衣室では使用しないでください。
※電子点灯方式の蛍光灯(ICインダーバー蛍光灯など)の近くや、直射日光などの強い光のあたる場所に据付けると、ワイヤレスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。
※WD-240BK2、WD-240DK2(-RC)を2台以上据付けの際、リモコン操作にご注意ください。意図せず動作する場合があります。
※浴室には据付けできません。(電気回路が非耐湿仕様)
※本商品に輻射暖房機能はありません。
※温風があたる位置にプラスチック材など、熱による変形等の不具合が起きる可能性があるものを設けないでください。
※連携可能なエコキュートは、三菱電機製商品のみとなっております。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210225WD-240DK2-RC
190,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする