曜日別特売

レンジフードファン フラット形

レンジフードファン フラット形 - 三菱電機

一体成形で継ぎ目がないフラットボディ
高捕集「油煙」ナビ採用
IHクッキングヒーター連動可能(無線)
※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。
調理場を明るく照らすツイン照明採用
操作しやすい横長スイッチ採用
スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)
吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
2芯平形ビニルコード(有効長約1m)
電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付
風逆流防止シャッター付

電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5ファンシロッコファン奥行(mm)600本体高さ(mm)400騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19接続パイプ(Φmm)150風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130質量(kg)28タイプ高捕集タイプ機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能内容量1台
注意
※色調変更はお受けできませんのでご了承ください。
※電動給気シャッター連動出力コードの先端には絶縁端子が付いています。使用の際はコードを途中から切断して電動給気シャッターに接続してください。
※IHクッキングヒーターと連動運転をするには設置後に設定操作を行ってください。(信号の種類によっては連動運転ができない場合があります)
※電子点灯方式の蛍光灯(ICインバーター蛍光灯など)の近くや直射日光などの強い光があたる場所に設置すると、IHクッキングヒーターの信号を受けつけにくくなる場合があります。
※人の動きや空調機など気流の乱れに影響を受け、煙が漏れる場合があります。
※ガスコンロで使用する場合は、立ち消え安全装置付きのコンロを使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210250V-904FR2V-904FR後継機種900
197,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210234V-754FR2V-754FR後継機種750
172,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする