レンジフードファン フラットフード形

レンジフードファン フラットフード形 - 三菱電機レンジフードファン フラットフード形 - 三菱電機

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)
誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵
ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))
アルミスリットフィルター(1層)
風逆流防止シャッター付
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能
※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)

ファンシロッコファン奥行(mm)610幅(mm)600質量(kg)17.5電圧(V)100接続パイプ(Φmm)150本体高さ(mm)300仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924内容量1台
注意
※上幕板、側板はシステム部材をご使用ください。
※本体の色調変更はお受けできませんのでご了承ください。
※上幕板は同梱されていません。別売の上幕板を別途ご注文ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気方向
騒音値(dB)(50/60Hz)
種類
風量(m3/h)(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210320V-603SHL3-BLR右排気BL規格排気型3型[強]45/44[弱]20.5/19.5V-603SHL2-BLR後継機種[強]560/530[弱]205/195ホワイト[強]96/110[弱]20/21
103,800
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210338V-604SHL3-BLL左排気BL規格排気型4型[強]46/45[弱]21.5/20V-604SHL2-BLL後継機種[強]550/520[弱]210/200ホワイト[強]110/120[弱]26/26
108,200
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210259V-602SHL3-BLL左排気BL規格排気型2型[強]38/36[弱]19/18V-602SHL2-BLL後継機種[強]410/390[弱]200/190ホワイト[強]75/77[弱]23/24
103,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210268V-602SHL3-BLL-B左排気BL規格排気型2型[強]38/36[弱]19/18V-602SHL2-BLL-B後継機種[強]410/390[弱]200/190ブラック[強]75/77[弱]23/24
103,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210277V-602SHL3-BLR右排気BL規格排気型2型[強]38.5/37[弱]21/20V-602SHL2-BLR後継機種[強]440/410[弱]200/190ホワイト[強]70/75[弱]23/24
103,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210286V-602SHL3-BLR-B右排気BL規格排気型2型[強]38.5/37[弱]21/20V-602SHL2-BLR-B後継機種[強]440/410[弱]200/190ブラック[強]70/75[弱]23/24
103,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210295V-603SHL3-BLL左排気BL規格排気型3型[強]45.5/44[弱]18/17V-603SHL2-BLL後継機種[強]540/500[弱]195/190ホワイト[強]100/110[弱]19/19
103,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210304V-603SHL3-BLL-B左排気BL規格排気型3型[強]45.5/44[弱]18/17V-603SHL2-BLL-B後継機種[強]540/500[弱]195/190ブラック[強]100/110[弱]19/19
103,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210329V-603SHL3-BLR-B右排気BL規格排気型3型[強]45/44[弱]20.5/19.5V-603SHL2-BLR-B後継機種[強]560/530[弱]205/195ブラック[強]96/110[弱]20/21
103,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210347V-604SHL3-BLL-B左排気BL規格排気型4型[強]46/45[弱]21.5/20V-604SHL2-BLL-B後継機種[強]550/520[弱]210/200ブラック[強]110/120[弱]26/26
108,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210356V-604SHL3-BLR右排気BL規格排気型4型[強]45.5/44.5[弱]22.5/21V-604SHL2-BLL後継機種[強]575/545[弱]225/215ホワイト[強]105/120[弱]26/26
108,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210365V-604SHL3-BLR-B右排気BL規格排気型4型[強]45.5/44.5[弱]22.5/21V-604SHL2-BLL後継機種[強]575/545[弱]225/215ブラック[強]105/120[弱]26/26
108,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12210259V-602SHL3-BLL12210600V-6027KL8-BLV-602SHL3-BLL レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機 12210600レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12210268V-602SHL3-BLL-B12210600V-6027KL8-BLV-602SHL3-BLL-B レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機 12210600レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12210277V-602SHL3-BLR12210600V-6027KL8-BLV-602SHL3-BLR レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機 12210600レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12210286V-602SHL3-BLR-B12210600V-6027KL8-BLV-602SHL3-BLR-B レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機 12210600レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12210295V-603SHL3-BLL12210548V-6037KL8-BLV-603SHL3-BLL レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機 12210548レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12210304V-603SHL3-BLL-B12210548V-6037KL8-BLV-603SHL3-BLL-B レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機 12210548レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12210329V-603SHL3-BLR-B12210548V-6037KL8-BLV-603SHL3-BLR-B レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機 12210548レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12210347V-604SHL3-BLL-B12210557V-6047KL8-BLV-604SHL3-BLL-B レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機 12210557レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12210356V-604SHL3-BLR12210557V-6047KL8-BLV-604SHL3-BLR レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機 12210557レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12210365V-604SHL3-BLR-B12210557V-6047KL8-BLV-604SHL3-BLR-B レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機 12210557レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする