曜日別特売

レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ

レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ - 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ - 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ - 三菱電機

吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
風逆流防止シャッター
2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)
タイマー運転あり

電圧(V)100タイプフラットスイッチタイプ接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22ファンシロッコファン開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86高さ(mm)600内容量1台
注意
※電動給気シャッター連動コードは別売です。ご注意ください。
※電子点灯方式の蛍光灯(ICインダーバー蛍光灯など)の近くや、直射日光などの強い光のあたる場所に据付けると、ワイヤレスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。
※24時間換気システムの時も、電動給気シャッター連動出力から出力(AC100V)されます。
※有効換気量について。加圧を配管相当長とみなし、ダクトや屋外フードの圧力損失を考慮して、20m、30m時の換気量を「有効換気量」と称しています。<戸建住宅は20m、集合住宅は30mを想定>(ダクトはΦ150mmスパイラル管 摩擦係数0.026を採用)
※消費電力、騒音値は(開放)風量のものです。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
種類
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210426V-604KD8600V-604KD7後継機種17.5
132,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210435V-754KD8750V-754KD7後継機種19.5
174,000
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210444V-904KD8900V-904KD7後継機種21.5
217,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする