曜日別特売

レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ

レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ - 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ - 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ - 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ - 三菱電機

吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
風逆流防止シャッター
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)
誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵
給気シャッター連動一体プラグ付

接続パイプ(Φmm)150電圧(V)100幅(mm)600ファンシロッコファン奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(kg)
騒音値(dB)(50/60Hz)
種類
風量(m3/h)(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210530V-603KL8-BL60017[強]38.5/37.5[中]29/28[弱]20/18BL規格排気型3型V-603KL7-BL後継機種[強]580/560[中]345/335[弱]200/190[強]72/83[中]40/44[弱]17/18
125,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210539V-604KL8-BL60017[強]43/42[中]32/31[弱]24/23BL規格排気型4型V-604KL7-BL後継機種[強]660/630[中]380/345[弱]255/245[強]118/133[中]64/66[弱]35/35
128,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210548V-6037KL8-BL70017.5[強]38.5/37.5[中]29/28[弱]20/18BL規格排気型3型V-6037KL7-BL後継機種[強]580/560[中]345/335[弱]200/190[強]72/83[中]40/44[弱]17/18
130,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210557V-6047KL8-BL70017.5[強]43/42[中]32/31[弱]24/23BL規格排気型4型V-6047KL7-BL後継機種[強]660/630[中]380/345[弱]255/245[強]118/133[中]64/66[弱]35/35
133,000
55,980
61,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする