曜日別特売

レンジフードファン 深形 自然給気タイプ

レンジフードファン 深形 自然給気タイプ - 三菱電機

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)
吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
排気側:風逆流防止シャッター
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)

消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35質量(kg)20幅(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245電圧(V)100種類V-604KQ7-BL後継機種接続パイプ(Φmm)150高さ(mm)600ファンシロッコファンBL規格排気型3型奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924内容量1台
注意
※排気ダクトの方向によって給気取り入れ方向が制限される場合があります。
※天吊設置時、後部給気配管はできません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210575V-604KQ8-BL
147,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする