三菱電機
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ
吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
風逆流防止シャッター
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
端子台接続
壁スイッチ別売
種類
V-604KSW7-BL後継機種
型
BL規格排気型4型
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]43/42[弱]32/31
電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]118/133[弱]64/66
高さ(mm)
600
幅(mm)
600
奥行(mm)
650
接続パイプ(Φmm)
150
タイプ
壁スイッチタイプ
ファン
シロッコファン
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
[強]660/630[弱]380/345
質量(kg)
17
仕様
BL認定番号:BLVU021924
内容量
1台
注意
※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。
※排気アタッチメント(P-60MA4)を使用する場合、右排気はできません(端子台カバーと干渉するため)。
※レンジフードファンの設置にあたっては火災予防条例をはじめ法規制があります。
※壁スイッチは別売です。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12210584
V-604KSW8-BL
¥
132,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません