レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット

レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット - 三菱電機レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット - 三菱電機レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット - 三菱電機レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット - 三菱電機
適合パイプΦ150質量(kg)2.4内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
色調
種類
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210609P-6020QCKP2V-36K7(600幅)・V-36K6-BL(600幅)・V-36K6-BL-L(600幅)ホワイトP-6020QCKP後継機種600
49,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210618P-6020QCKP2-BKV-50RH5(600幅)ブラックP-6020QCKP-BK後継機種600
49,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210627P-7520QCKP2-BKV-507RH5(750幅)ブラックP-7520QCKP-BK後継機種750
54,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210636P-9020QCKP2-BKV-509RH5(900幅)ブラックP-9020QCKP-BK後継機種900
59,300
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする