三菱電機
レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット
色調
ホワイト
適合パイプ
Φ150
質量(kg)
2.4
内容量
1台
注意
※V-375K7、V-39K7に給気チャンバーユニットを据付ける場合は、「連動コード付(受注対応)」を別途ご注文ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
幅(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12210645
P-7520QCKP2
V-375K7(750幅)
750
P-7520QCKP後継機種
¥
54,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210654
P-9020QCKP2
V-39K7(900幅)
900
P-9020QCKP後継機種
¥
59,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。