レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ

レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ - 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ - 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ - 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ - 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ - 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ - 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ - 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ - 三菱電機

3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)
電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m
電動給気シャッター接続可能
吸込口はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
風逆流防止シャッター付
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付

奥行(mm)580高さ(mm)190付属品壁取付用金具・木ネジ電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150内容量1台
注意
※電動給気シャッター連動出力コードの先端には絶縁用端子が付いています。仕様の際はコードを途中から切断して電動給気シャッターに接続してください。
※レンジフードファンの設置にあたっては火災予防条例をはじめ法規制があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
質量(kg)
排気方向
風量(m3/h)(50/60Hz)
種類
騒音値(dB)(50/60Hz)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210670V-36K6-BLホワイト[強]112/125[中]63/66[弱]32/3215右排気専用[強]550/515[中]330/300[弱]200/185V-36K5-BL後継機種[強]46.5/45.5[中]35/33.5[弱]25/24.5600BL規格排気型3型
105,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210679V-36K6-BL-BKブラック[強]112/125[中]63/66[弱]32/3215右排気専用[強]550/515[中]330/300[弱]200/185V-36K5-BL-BK後継機種[強]46.5/45.5[中]35/33.5[弱]25/24.5600BL規格排気型3型
105,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210688V-36K6-BL-Lホワイト[強]112/125[中]63/66[弱]32/3215左排気専用[強]525/495[中]320/295[弱]190/175V-36K5-BL-L後継機種[強]46.5/45.5[中]35.5/33.5[弱]24.5/24600BL規格排気型3型
105,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210697V-36K6-BL-L-BKブラック[強]112/125[中]63/66[弱]32/3215左排気専用[強]525/495[中]320/295[弱]190/175V-36K5-BL-L-BK後継機種[強]46.5/45.5[中]35.5/33.5[弱]24.5/24600BL規格排気型3型
105,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210706V-37KCP6ホワイト[強]102/115[中]58/61[弱]27/2716右排気専用[強]550/515[中]330/300[弱]200/185V-37KCP5後継機種[強]46.5/45.5[中]35/33.5[弱]25/24.5700-
117,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210715V-37KCP6-BKブラック[強]102/115[中]58/61[弱]27/2716右排気専用[強]550/515[中]330/300[弱]200/185V-37KCP5-BK後継機種[強]46.5/45.5[中]35/33.5[弱]25/24.5700-
117,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210724V-37KCP6-Lホワイト[強]102/115[中]58/61[弱]27/2716左排気専用[強]525/495[中]330/300[弱]200/185V-37KCP5-L後継機種[強]47.5/46.5[中]35.5/33.5[弱]24.5/24700-
117,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12210740V-37KCP6-L-BKブラック[強]102/115[中]58/61[弱]27/2716左排気専用[強]525/495[中]330/300[弱]200/185V-37KCP5-L-BK後継機種[強]47.5/46.5[中]35.5/33.5[弱]24.5/24700-
117,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする