レンジフードファン 浅形 標準タイプ

レンジフードファン 浅形 標準タイプ - 三菱電機

吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
風逆流防止シャッター付
排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
端子台接続
壁スイッチ別売
※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。
電動給気シャッター連動形

奥行(mm)580付属品壁取付用金具・木ネジ幅(mm)600高さ(mm)190タイプ壁スイッチタイプ種類V-316KSW5後継機種ファンターボファン内容量1台
注意
※壁スイッチは別売です。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210749V-316KSW6
81,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする