三菱電機
パイプ用ファン 角形格子グリル
壁据付専用(天井据付不可)
低消費電力、大風量設計
△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)
用途
居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所
接続パイプ(Φmm)
200(UV管)
騒音値(dB)(50/60Hz)
37
種類
V-20PXSD4後継機種
電圧(V)
100
適合場所
居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)
11/13
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
330
質量(kg)
1.45
仕様
電気式シャッター、結束端子接続
内容量
1台
注意
※ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)は使用しないでください。
※湿気の多い所(浴室及びシャワー付洗面台・衣類乾燥機などの湿気が直接当たる場所)・結露する場所では浴室用をご使用ください。
※外風の吹付けが強い場所で使用するときは耐外風高性能フードを推奨します。
※VP、VU管使用可
※アルミフレキシブルダクトへの据付けはできません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12210758
V-20PXSD5
¥
27,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません