ELPA
ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
ミニレフランプ付属
質量(g)
約105(電球除く)
適合ランプ
LED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
ミニレフランプ 40W(付属)
口金
E17
消費電力(W)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12210968
LRS-BMR40C(IV)
アイボリー
オープン
¥
1,518
¥
1,670
(税込)
3日以内出荷
12210977
LRS-BMR40C(BK)
ブラック
オープン
¥
1,518
¥
1,670
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください