ELPA
ライティングバー用スポットライト E17 プラグタイプ
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
色
ブラック
適合ランプ
LED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)
質量(g)
約113
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E17
アズワン品番
65-1861-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12211047
LRS-BNE17C(BK)
オープン
¥
1,423
¥
1,565
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください