ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付

ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 - ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 - ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 - ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 - ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 - ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 - ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 - ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 - ELPA

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
LEDハロゲンランプ付属

消費電力(W)5アイボリービーム角度(°)20適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで口金E11電圧(V)AC100(50/60Hz)質量(g)約113(電球除く)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビーム光束(Lm)
光源
明るさ(Lm)
最大光度(cd)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12211056LRS-L800CD130LED電球ハロゲン形(昼光色相当)付属3501700昼光色相当
オープン
4,367
4,804(税込)
当日出荷
12211065LRS-L800CL100LED電球ハロゲン形(電球色相当)付属2701300電球色相当
オープン
4,367
4,804(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする