ELPA
ライティングバー スポットライト E26 ロングネック 屋内照明
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
適合ランプ
LED電球:一般電球形 15Wまで / レフランプ形 6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 25Wまで、白熱電球:一般電球形 150Wまで / レフランプ形 100Wまで
質量(g)
約184
口金
E26
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12211074
LRS-BLNE26C(IV)
アイボリー
オープン
¥
2,184
¥
2,402
(税込)
当日出荷
12211090
LRS-BLNE26C(BK)
ブラック
オープン
¥
2,184
¥
2,402
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください