DENSAN(デンサン/ジェフコム)
スイッチボックスソー シングル
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
質量(g)
80
タイプ
シングル
寸法(幅W×高さH)(mm)
開口:50×95
寸法(mm)
50×95×47
材質
特殊鋼
内容量
1個
関連資料:
(2.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255865
SWC-S
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください