impactTV
人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
色
ホワイト
付属品
取付金具、取扱説明書、ACアダプタ
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
解像度
定格消費電力(W)
画面サイズ
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体質量(g)
記録媒体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12256696
IVB04
800×480
5
4インチワイドIPS
114×63×16
90
内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12256818
SP070
1280×720
5
7インチワイドIPS
217×112×11
230
内蔵メモリ3.6GB/SDカード/SDHCカード
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12256705
IVP05A
854×480
4
5インチワイドIPS
136×76×21
160
内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12256714
IVA07
1024×600
5
7インチワイドIPS
183×105×16
200
内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12256730
IVB07
1024×600
7.5
7インチワイドIPS
183×105×16
200
内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12256739
IVO07
1024×600
7.5
7インチワイドIPS
183×105×16
200
SDカード/SDHCカード
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
USBコピー
参考になった