人感センサー・スタンド付きデジタルサイネージ

人感センサー・スタンド付きデジタルサイネージ - impactTV人感センサー・スタンド付きデジタルサイネージ - impactTV人感センサー・スタンド付きデジタルサイネージ - impactTV人感センサー・スタンド付きデジタルサイネージ - impactTV

店頭販促/販売促進/情報表示/業務用

付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ外部端子USB TypeA、SDカードホワイト内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
記録媒体
ねじ寸法(mm)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スピーカー
RoHS指令(10物質対応)
解像度
定格消費電力(W)
画面サイズ
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15VA impactTV12256766IVA15内蔵メモリ8GB/SDカード/SDHCカード(背面ミリネジ)M4×5.5392×242×353W×2対応1920×10801815.6インチワイドIPS1550
オープン
52,980
58,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
19VB impactTV12256775IVB19内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード(背面ミリネジ)M4×4461×272×385W×2-1366×7682418.5インチワイドIPS3200
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする