impactTV
メディアプレイヤー
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
112×95×27
ねじ寸法(mm)
(背面ミリネジ)M4×5.5
本体質量(g)
140
外部端子
USB TypeA、SDカード、HDMI、オーディオ
定格消費電力(W)
5
記録媒体
内蔵メモリ7.2GB/SDカード/SDHCカード
色
ホワイト
付属品
取扱説明書、ACアダプタ、HDMIケーブル、人感ケーブル、リモコン
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12256784
IS100
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12256800
IS200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。