impactTV
取付金具付きデジタルサイネージ
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
外部端子
USB TypeA
画面サイズ
7インチワイドTN
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
217×110×11
スピーカー
1W×1
付属品
取付金具、取扱説明書、ACアダプタ
定格消費電力(W)
4
本体質量(g)
195
色
ホワイト
解像度
1024×600
記録媒体
内蔵メモリ460MB
内容量
1台
関連資料:
寸法図(0.04MB)
リーフレット(0.93MB)
取扱説明書:
(1.97MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12256809
MP070
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
610
/
税込
¥
671
北海道地方
1
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
1
¥
1,240
/
税込
¥
1,364
離島
1
お送りできません