オ・ルーム ダンボール製折りたたみブース

オ・ルーム ダンボール製折りたたみブース - オ・ルームオ・ルーム ダンボール製折りたたみブース - オ・ルームオ・ルーム ダンボール製折りたたみブース - オ・ルームオ・ルーム ダンボール製折りたたみブース - オ・ルームオ・ルーム ダンボール製折りたたみブース - オ・ルームオ・ルーム ダンボール製折りたたみブース - オ・ルームオ・ルーム ダンボール製折りたたみブース - オ・ルームオ・ルーム ダンボール製折りたたみブース - オ・ルーム

広げるだけでご利用いただける段ボール製のブースです。
強化ダンボール製なので従来の段ボールブースと比べ耐久力も高いです。
防災備品として、授乳室や更衣室、簡易トイレ(簡易トイレは別売り)など幅広くご活用頂けます。
機能として鍵付きの扉がございますので、使用時のプライバシーが保護されています。
テーブルが付属しているので、すぐにご利用いただけます。コンパクトに収納できるので、防災用備蓄用品にも最適です。

用途問診室、事務室、テレワーク用、授乳室、更衣室などとしてご利用いただけます。収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×970×1670本体質量(kg)10組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×760×1600材質本体:強化ダンボール、補強材カーテンレール:木製内容量1台
取扱説明書:(0.15MB)
注意
※ダンボール製なので雨に弱く、屋外利用は不可です。湿気のあるところでの保管は控えてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12256870CRY-1000
46,150
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする