曜日別特売

角型タンク(コック付)

角型タンク(コック付) - GA(グリーンエース)角型タンク(コック付) - GA(グリーンエース)

取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。
給水に便利なコック付き。

用途災害の備えに。行楽の水容器に。耐熱温度(℃)60口内径(Φmm)95材質PERoHS指令(10物質対応)対応タイプ広口口数片口コックあり取手あり内容量1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
容量(L)
奥行(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12257344KT-1033010140320(コックのサイズ含まず)
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
12257360KT-2043520180346(コックのサイズ含まず)
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする