GA(グリーンエース)
PE角型ボトル(ツギ口付)
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
口内径(Φmm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
60
材質
PE
内容量
1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
容量(mL)
胴径(Φmm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12257484
NP-2000
83
2000
146
240
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
12257500
NP-4000
120
4000
191
271.5
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
12257509
NP-5000
137.5
5000
193.5
290
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください