透明手付ビーカー(TPX)

透明手付ビーカー(TPX) - GA(グリーンエース)透明手付ビーカー(TPX) - GA(グリーンエース)透明手付ビーカー(TPX) - GA(グリーンエース)透明手付ビーカー(TPX) - GA(グリーンエース)

耐熱性・耐薬品性・透明性に優れた樹脂、TPXを使用。理化学、医薬、食品用のビーカーです。
透明度に浮き出た成形、目盛は計量にスムーズ。

RoHS指令(10物質対応)対応種類手付ビーカー耐熱温度(℃)150材質TPX(ポリメテルペンテン)内容量1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
目盛(mL)
上部外径(Φmm)
全高(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12257990TB-300259994.5300
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
12257999TB-50050112.5117500
オープン
949
1,044(税込)
翌日出荷
12258008TB-100050145.51511000
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
12258017TB-20001001811902000
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする