曜日別特売

ロンテナー

ロンテナー - GA(グリーンエース)ロンテナー - GA(グリーンエース)

試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。
食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。
折りたたみ可能なので収納に便利です。

用途災害の備えに。行楽の水容器に。RoHS指令(10物質対応)対応材質本体:LDPE、段ボールケース:紙口内径(Φmm)32耐熱温度(℃)60内容量1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
容量(L)
胴径(Φmm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12258105R-1023010230230
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
12258114R-2028520285285
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする