曜日別特売

ダイヤモンドカッター セグメント LSP

ダイヤモンドカッター セグメント LSP - 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント LSP - 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント LSP - 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント LSP - 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント LSP - 理研ダイヤモンド工業

本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。
刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。
エアー工具、電動工具両対応です。

用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等RoHS指令(10物質対応)対応適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径H(Φmm)
リング寸法(mm)
直径(Φmm)
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12258340LSP-420151052.0
14,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
12258349LSP-522201252.0
19,000
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
12258358LSP-622201502.4
22,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
12258367LSP-725.420・221802.4
27,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
12258376LSP-825.420・222002.4
29,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする