GOAL(ゴール)
レバーハンドルLYシリーズ
操作性、デザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドル。軽量ドアや木製建具に最適です。
ハンドル
DU型・11S(ステンレスヘアライン)
タイプ
室内側:レバー、室外側:レバー
仕様
【錠】空錠、【座】R4U丸座
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258507
LY-DU11S
27~33
51
¥
10,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12258516
LY-DU11S
33~43
51
¥
10,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12258525
LY-DU11S
43~53
51
¥
11,850
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12258534
LY-DU11S
27~33
64
¥
10,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12258550
LY-DU11S
33~43
64
¥
10,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12258559
LY-DU11S
43~53
64
¥
11,850
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください